軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)

軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用) - リューター軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用) - リューター軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用) - リューター軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用) - リューター軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用) - リューター

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。

用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。砥粒セラミックGC
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
外径(mm)
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83748694R22151袋(10本)3413(#)32030000128-3345
3,220
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
83748710R22161袋(10本)3413(#)50030000128-1816
3,220
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
83748728R22241袋(10本)3617(#)22030000128-2703
2,860
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
83748755R22411袋(10本)31020(#)8020000128-1762
3,220
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
83748764R22761袋(5本)62025(#)50015000128-2088
3,800
3,498
3,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
83748719R22221袋(10本)3617(#)12030000128-2743
2,860
2,598
2,858(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする