リューター
軸付ラビン砥石(一般用)
特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。
被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途
一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。
砥粒
WA
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
軸径(Φmm)
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748920
R4311
1袋(10本)
128-2942
3
13
(#)80
30000
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83748929
R4312
1袋(10本)
128-3155
3
13
(#)120
30000
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83748938
R4315
1袋(10本)
128-5069
3
13
(#)320
30000
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
83748947
R4321
1袋(10本)
128-2477
3
17
(#)80
30000
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
83748956
R4322
1袋(10本)
128-3432
3
17
(#)120
30000
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
83748965
R4324
1袋(10本)
128-2927
3
17
(#)220
30000
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
83748974
R4332
1袋(10本)
128-2028
3
20
(#)120
30000
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
83748990
R4333
1袋(10本)
128-2775
3
20
(#)180
30000
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
83748999
R4334
1袋(10本)
128-2299
3
20
(#)220
30000
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
83749008
R4335
1袋(10本)
128-2469
3
20
(#)320
30000
¥
3,890
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
83749017
R4341
1袋(10本)
128-2759
3
20
(#)80
30000
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83749026
R4342
1袋(10本)
128-2463
3
20
(#)120
30000
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83749035
R4343
1袋(10本)
128-2543
3
20
(#)180
30000
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
83749044
R4344
1袋(10本)
128-1842
3
20
(#)220
30000
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
83749060
R4345
1袋(10本)
128-3160
3
20
(#)320
30000
¥
4,040
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83749069
R4351
1袋(10本)
128-2906
3
20
(#)80
20000
¥
2,990
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83749078
R4353
1袋(10本)
128-3420
3
20
(#)180
20000
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
83749087
R4364
1袋(10本)
128-3124
3
17
(#)220
20000
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
83749096
R4411
1袋(10本)
128-5051
3
17
(#)80
30000
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83749105
R4421
1袋(10本)
128-5044
3
20
(#)80
30000
¥
4,320
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83749114
R4510
1袋(10本)
128-4922
3
10
(#)120
30000
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83749130
R4623
1袋(5本)
128-2518
6
25
(#)220
20000
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください