リューター
サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3020
裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3020と合わせてご使用ください。
用途
一般金属加工など多用途に。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
炭化けい素
適合材
一般金属加工など
外径(mm)
21
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83749909
A3022
126-9093
(#)120
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
83749918
A3025
126-9086
(#)400
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83749927
A3028
126-8994
(#)1000
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください