リューター
軸付電着ボラゾン砥石
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。
厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途
合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。
軸径(Φmm)
3
粒度
(#)150
適合材
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83746296
N1115
128-2537
45
200000
10
1.5
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
83746305
N1260
128-2038
43
50000
13
6
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
83746314
N1360
128-3449
43
50000
13
6
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
83746330
N1625
128-2544
45
120000
12
2.5
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
83746339
N1760
128-1987
40
43000
10
6
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
83746348
N1910
128-2300
45
25000
7.5
10.5
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください