リューター
ホイール型シリコンゴム砥石
特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
用途
非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用。
トラスコ品番
128-2442
軸径(Φmm)
1.8
形状
ホイール
粒度
(#)320
高さ(mm)
1.6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
シリコンGC
適合材
非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用
外径(mm)
22
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83749866
R5211
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください