曜日別特売

軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 - リューター軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 - リューター軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 - リューター軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 - リューター軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 - リューター軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 - リューター軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 - リューター軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 - リューター

特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。
従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。
目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。

用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。軸長(mm)30砥粒GC
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
軸径(Φmm)
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83748807R33111袋(10本)128-2681316(#)4620000
3,220
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
83748816R33211袋(10本)128-2462320(#)4620000
3,220
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
83748825R33221袋(10本)128-5091320(#)8020000
3,220
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
83748834R33311袋(10本)128-2075325(#)4620000
3,750
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
83748850R33331袋(10本)128-1846325(#)22020000
3,750
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
83748859R33421袋(10本)128-2480325(#)8020000
2,950
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
83748868R36211袋(5本)128-2021632(#)4615000
3,070
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
83748877R36221袋(5本)128-1818632(#)8015000
3,070
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
83748886R36231袋(5本)128-2284632(#)22015000
3,070
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする