リューター
軸付フェルトバフ砲弾型幅 酸化クロム
酸化クロムの極微細な砥粒で精密研磨や鏡面仕上げに適しています。
用途
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番
128-2040
材質
羊毛
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
13
色
緑
タイプ
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
36
外径(mm)
6
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83747599
F3706
¥
3,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください