軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など)

軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など) - リューター

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。

用途超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-4259軸径(Φmm)6粒度(#)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200軸長(mm)38適合材超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)内容量1袋(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83749595G6541
2,370
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする