リューター
割りピン
サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。
材質
スチール
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83749358
M5311
126-4324
3
挟み部:20
挟み部:15
60
¥
3,590
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83749367
M5411
126-1138
4
挟み部:15
挟み部:0.6
60
¥
3,780
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
83749376
M5611
128-4251
6
挟み部:20
挟み部:1
100
¥
4,390
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください