リューター
軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など)
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。
軸径(Φmm)
3
粒度
(#)100
色
ピンク
軸長(mm)
35
適合材
焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83749227
G3104
128-4334
6
80000
3
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83749236
G3106
128-3878
10
40000
5
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
83749245
G3107
128-4247
10
40000
6
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
83749254
G3109
128-4338
13
40000
10
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください