機械研削用軸付電着ボラゾン砥石

機械研削用軸付電着ボラゾン砥石 - リューター機械研削用軸付電着ボラゾン砥石 - リューター

精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度がすぐれています。
ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。
厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。

用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削に。軸径(Φmm)3粒度(#)120全長(mm)50刃長(mm)6適合材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83746357N5335128-34161050003.5
2,720
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
83746366N5345128-2531900004.5
2,520
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする