軸付セラミックゴム砥石(金属研削用)

軸付セラミックゴム砥石(金属研削用) - リューター軸付セラミックゴム砥石(金属研削用) - リューター軸付セラミックゴム砥石(金属研削用) - リューター

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
目づまりが少なく、耐久性があり、大変経済的です。

用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。軸径(Φmm)3粒度(#)80軸長(mm)30砥粒セラミックWA適合材金属内容量1袋(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83748780R2311128-510813300004
2,860
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
83748789R2321128-208417300006
2,860
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
83748798R2331128-342520240008
3,220
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする