曜日別特売

精密加工用軸付砥石G1024

精密加工用軸付砥石G1024 - リューター

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。

用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中粗仕上げ用。トラスコ品番128-4628軸径(Φmm)2.34粒度(#)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83749200G1024
1,590
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする