曜日別特売

軸付電着ダイヤモンド砥石

軸付電着ダイヤモンド砥石 - リューター軸付電着ダイヤモンド砥石 - リューター軸付電着ダイヤモンド砥石 - リューター軸付電着ダイヤモンド砥石 - リューター軸付電着ダイヤモンド砥石 - リューター軸付電着ダイヤモンド砥石 - リューター軸付電着ダイヤモンド砥石 - リューター軸付電着ダイヤモンド砥石 - リューター

最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。
ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。

用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。内容量1袋
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
粒度
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83745858D1009128-32102.34(#)15045200000
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
83745867D1018128-18272.34(#)15045120000
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
83745876D1025128-18372.34(#)1504584000
1,980
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
83745885D1030128-31632.34(#)1504560000
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
83745894D1120128-31412.34(#)15045105000
1,980
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
83745910D1130128-25412.34(#)1504560000
2,520
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
83745919D1140128-29332.34(#)1504540000
2,860
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
83745928D1240128-20922.34(#)1504540000
2,860
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
83745937D1410128-29932.34(#)15045200000
1,980
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
83745946D3010128-31643(#)15045300000
2,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
83745955D3025128-24953(#)15045270000
2,520
2,298
2,528(税込)
当日出荷
83745964D3030128-31883(#)15045210000
2,520
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
83745980D3040128-17703(#)15045180000
3,070
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
83745989D3110128-18073(#)15045300000
2,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
83745998D3115128-20393(#)15045200000
2,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746007D3125128-25153(#)15045120000
2,190
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
83746016D3130128-50903(#)1504587000
2,190
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
83746025D3150128-49153(#)1504555000
2,860
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746034D3210128-24883(#)15045300000
2,190
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
83746050D3215128-25193(#)15045200000
2,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746059D3220128-18513(#)15045150000
2,190
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
83746068D3225128-18453(#)15045120000
2,190
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
83746077D3230128-19943(#)1504587000
2,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746086D3240128-51323(#)1504560000
3,070
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746095D3250128-33933(#)1504555000
3,070
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
83746120D3340128-27483(#)1504560000
2,520
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
83746129D3350128-24893(#)1504555000
3,070
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
83746147D1760128-51272.34(#)1504580000
2,750
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
83746156D1860128-49212.34(#)1504560000
2,860
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
83746165D1904128-50642.34(#)15045100000
2,750
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746174D1910128-29522.34(#)1504560000
4,290
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746190D1912128-29122.34(#)1504550000
4,290
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746199D3823128-23173(#)1504550000
7,260
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
83746208D3831128-33833(#)1504088000
3,360
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
83746217D3832128-22193(#)1504088000
3,360
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
83746226D4618128-50866(#)1206040000
3,740
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746235D4658128-49196(#)1206050000
3,740
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
83746244D4712128-31856(#)1205040000
8,030
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
83746104D3330128-51073(#)1504587000
2,520
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
83746138D3430128-29873(#)1504587000
2,190
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする