機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)

機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用) - リューター機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用) - リューター機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用) - リューター

最高級天然ダイヤモンドを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。
ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。

用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・冶具研削に。粒度(#)200内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83746260D5711128-2768357570007
5,510
4,998
5,498(税込)
当日出荷
83746269D5721128-2050354570004
5,510
4,998
5,498(税込)
当日出荷
83746278D5821128-2974655670005
5,510
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする