曜日別特売

軸付フェルトバフ外径4全長46

軸付フェルトバフ外径4全長46 - リューター

酸化クロムの極微細な砥粒で精密研磨や鏡面仕上げに適しています。

用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2903材質羊毛軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)46タイプ砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)36外径(mm)4内容量1袋(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83748457F1704
3,160
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする