曜日別特売

フラップサンダー粒度(#):600

フラップサンダー粒度(#):600 - リューター

加工物の形状によくなじみます。
回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。

用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。トラスコ品番126-4314軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)600最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83749620S1560
2,950
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする