曜日別特売

軸付フェルトバフ外径4軸長36

軸付フェルトバフ外径4軸長36 - リューター

羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。

用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。軸径(Φmm)2.34材質羊毛トラスコ品番128-2731幅(mm)10全長(mm)46タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)36外径(mm)4内容量1袋(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83748439F120442.341018000
3,020
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする