曜日別特売

ロール外径12幅20粒度

ロール外径12幅20粒度 - リューター

特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。
研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。

用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-4343幅(mm)20粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)12内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83747635S3103
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする