リューター
ポリライトサンダーS2714
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。
材料を削らず表面だけを仕上げます。
柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途
アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落とし、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり用。
トラスコ品番
125-9592
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
軸長(mm)
40
外径(Φmm)
30
砥粒
アルミナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83749717
S2714
¥
3,880
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください