リューター
ホイール型フェルトバフホイール型幅 羊毛
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
材質
羊毛
色
白
トラスコ品番
128-3397
幅(mm)
25
高さ(mm)
4
タイプ
ホイール型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
穴径(mm)
1.5
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83749857
F6504
25
15000
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください