リューター
軸付フェルトバフ外径13
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
軸径(Φmm)
3
材質
羊毛
色
白
トラスコ品番
128-5072
幅(mm)
20
タイプ
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
36
外径(mm)
13
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748466
F3113
13
3
20
20000
¥
2,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください