リューター
異形状軸付フェルトバフ
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
硬度約約90°(ゴム硬度計による)
用途
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番
128-3143
材質
羊毛
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
15
色
白
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
35
外径(mm)
15
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748554
F7385
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください