リューター
軸付フェルトバフ外径20
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番
128-2095
材質
羊毛
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
25
色
白
タイプ
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
33
外径(mm)
20
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748475
F3220
¥
3,940
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください