曜日別特売

プレート式低床式重荷重用キャスター(強化ナイロン車) 自在ストッパー付

プレート式低床式重荷重用キャスター(強化ナイロン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスタープレート式低床式重荷重用キャスター(強化ナイロン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスタープレート式低床式重荷重用キャスター(強化ナイロン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスター

取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。
長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。

用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番809-3337材質(車輪)強化ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上取付座A×B(mm)70×54ストッパー取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)36取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600材質(金具)スチール許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)54車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83747249HG-50GNBS(P54-36)
3,456
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする