ユーエイキャスター
プレート式キャスターSシリーズSG型(ナイロン黒車)自在ストッパー付
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
台車や家具、什器などに。
トラスコ品番
364-0479
材質(車輪)
ナイロン(黒)
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロムメッキ仕上
取付座A×B(mm)
70×58
ストッパー
○
取付高H(mm)
93
ボス幅B(mm)
30
取付ピッチY(mm)
42
取付穴径P(mm)
8.8
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
80
車輪径D(Φmm)
75
取付ピッチX(mm)
55
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83747294
SG-75BNS
¥
1,248
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください