SUNCO
”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット
緩み止め効果のあるワッシャーです。
ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。
平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質
鉄(または標準)、表面処理:ジオメット仕上げ
タイプ
ジオメット仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83747775
W00080000060000055
1箱(2000個)
255-4420
1.6
M6
12.5
6
¥
10,940
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
83747800
W00080000080000055
1箱(1000個)
255-4417
1.6
M8
17
8.4
¥
8,850
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
83747818
W00080000100000055
1箱(500個)
255-5987
2
M10
21
10.5
¥
7,115
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
83747836
W00080000120000055
1箱(300個)
255-4405
2.5
M12
24
13
¥
6,876
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
83747854
W00080000160000055
1箱(250個)
255-4459
3
M16
30
17
¥
10,035
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
83747879
W00080000200000055
1箱(150個)
255-5961
3
M20
37
21
¥
8,149
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください