W00080000120000055 ”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83747836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00080000120000055 ”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83747836
W00080000120000055 ”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83747836
W00080000120000055 ”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83747836

”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(300個)
内径(mm)13
外径(mm)24
厚さ(mm)2.5
内容量1箱(300個)注文コード83747836品番W00080000120000055
参考基準価格(税別)¥6,876販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

緩み止め効果のあるワッシャーです。
ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。
平ワッシャーに置き換えて使用できます。

トラスコ品番
255-4405
厚さ(mm)
2.5
呼び径
M12
外径(mm)
24
内径(mm)
13
材質
鉄(または標準)、表面処理:ジオメット仕上げ
タイプ
ジオメット仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする