インダストリーコーワ
Kワイヤーブラシ3行
ワイヤーブラシのお買い得パックです。
トラスコ品番
168-5346
幅(mm)
100
全長(mm)
360
高さ(mm)
30
毛丈(mm)
20
毛材
黒鋼線
行数
3
植付(mm)
75
線径(mm)
0.3
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810434
12407
¥
1,646
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください