インダストリーコーワ
竹柄ナイロンブラシ
(1件のレビュー)
竹ブラシのお買い得パックです。
トラスコ品番
168-5286
幅(mm)
145
全長(mm)
245
毛丈(mm)
13
毛材
ナイロン
行数
4
植付(mm)
3
線径(mm)
0.2
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810425
12405
¥
944
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください