minimal LAND
バードパレス
掃除に適した引き出し付き底トレイとエサ入れ・水入れ・ブランコ・止まり木付属のオールインワンのセットです。
※交換パーツあり
セット内容
エサ入れ・水入れ・ブランコ・とまり木
材質
ケージフェンス:スチール、トレイ本体:PS、底トレイ:PS、止まり木:木、エサ入れ・水入れ:PS、ブランコ:PP
質量(kg)
2.1
色
マリーン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×280×470
対象動物
セキセイインコ・文鳥・ジュウシマツなど
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810520
MB-30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください