曜日別特売

糸切はさみ

糸切はさみ - Clover(クロバー)糸切はさみ - Clover(クロバー)
(1件のレビュー)

丈夫な鋼を使用し、1丁1丁職人が入念に仕上げたはさみです。
切れ味とバネ(腰)の強さ、使い心地の良い糸切はさみです。

用途糸切に。付属品オレフィン系樹脂サック材質オレフィン系樹脂(サック)、【グリップ部】鋼全長(mm)105ブラック刃厚(mm)1.7材質(刃)刃物鋼内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
刃長(mm)
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8380912036-332114-9596長刃型45長刃
1,700
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
8380910436-331114-9595東型35東型
1,700
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 服ズボン等のメンテナンス

私の武骨な手にもすっきりと馴染んで、ぶきっちょな老人の手作業を助けてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする