ポリテナー 偏平

ポリテナー 偏平 - サンプラテック

中栓付き偏平型の5Lタンクです。
取手は本体上部に付いております。

用途液体の輸送、保管に便利です。トラスコ品番557-5389材質ポリエチレン幅(mm)210高さ(mm)240奥行(mm)130容量(L)5口内径(Φmm)31呼称偏平5L口径(mm)31中栓内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8380916502146
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする