曜日別特売

真空ドリンクディスペンサー ガラスまほうびん

真空ドリンクディスペンサー ガラスまほうびん - 象印マホービン真空ドリンクディスペンサー ガラスまほうびん - 象印マホービン

におい移りを抑えて、おいしさが長持ちするガラスまほうびんです。
ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」です。
本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単です。
水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単です。
コーヒーマシンに直接セット可能な「キャップ付抽出中せん(BTLせん)」です。
こぼれたコーヒーもキレイにお手入れできる 着脱式ドリップトレーつきです。

用途PUBLISH_ERROR_FIELD=トラスコ品番121-7957材質容器:ガラスまほうびん幅(mm)200ブラック高さ(mm)435奥行(mm)230容量(L)2.5エコマーク認定認定保温効力(℃)78以上(10時間)保冷効力(℃)7以下(10時間)エコマーク認定番号10 146 001内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83809156AY-AM25-BA
15,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする