多機能直角定規180mm

多機能直角定規180mm - BIGMAN(ビッグマン)多機能直角定規180mm - BIGMAN(ビッグマン)多機能直角定規180mm - BIGMAN(ビッグマン)多機能直角定規180mm - BIGMAN(ビッグマン)多機能直角定規180mm - BIGMAN(ビッグマン)多機能直角定規180mm - BIGMAN(ビッグマン)多機能直角定規180mm - BIGMAN(ビッグマン)多機能直角定規180mm - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

直角・45度はもちろん、様々な角度や平行線の墨付けが1個でできる多機能直角定規です。

用途角度線の墨付け。丸ノコ定規として。直角確認スコヤとして。2×4、1×4材用組立ガイドとして。仕様当て板、角度測定目盛、1cmピッチ平行専用穴/ガイド、角度測定基点、2×4・1×4材用ガイド穴付属品取扱説明書質量(g)137本体寸法(mm)183×183×20内容量1個
注意
※落下や衝撃を与えないように十分に注意してください。使用前には必ず歪みや割れなどがないことを確認の上ご使用ください。墨付けや切断をする材料の側面に当板を添える際、隙間がないことを確認の上ご使用ください。丸鋸ガイドとして使用する際は、丸鋸のベースが定規に乗り上げないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83810644BM-MSR180
オープン
998
1,098(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

BIGMAN多機能直角定規180mm BMーMSR180 の使い方動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 木材加工寸法墨入れ
システムサポートプロダクツ

2x4材 1x4材 の加工に大変便利です。
これまでは、直定規等で寸法を測り、計算して墨位置を出してましたが、この定規を使うと悩むことなく墨入れが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする