Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 3.5A, SRN5040-2R2Y
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様
インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 3.5A
長さ = 5mm
奥行き = 4mm
インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH、定格電流: 最大3.6 A
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(1000個)
最大直流電流 = 3.5A
長さ = 5mm
奥行き = 4mm
インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH、定格電流: 最大3.6 A
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~