Bourns 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 4.8A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-6R8Y
- 仕様
- インダクタンス = 6.8 μH
最大直流電流 = 4.8A
パッケージ/ケース = 1048
長さ = 10mm
奥行き = 10mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10 x 10 x 4.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 13.6mΩ
シリーズ = SRU1048
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 20MHz
インダクタ構造 = シールド付き℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(100個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























