曜日別特売
SRU1048-6R8Y Bourns 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 4.8A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-6R8Y BOURNS 83753217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 4.8A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-6R8Y

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
83753217
品番
SRU1048-6R8Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598
仕様
インダクタンス = 6.8 μH
最大直流電流 = 4.8A
パッケージ/ケース = 1048
長さ = 10mm
奥行き = 10mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10 x 10 x 4.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 13.6mΩ
シリーズ = SRU1048
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 20MHz
インダクタ構造 = シールド付き℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする