Bourns 巻線インダクタ (面実装), 120 μH, 5.8A, 30.5 x 25.4 x 22.1mm, PM2120-121K-RC
PM2120シリーズトロイダル巻線型チョーク. 最大定格電流25.4 A トロイダルコア RoHS対応 用途: DC/DCコンバータの入出力、産業電子機器
- 仕様
- インダクタンス = 120 μH
最大直流電流 = 5.8A
パッケージ/ケース = 2120
長さ = 30.5mm
奥行き = 25.4mm
高さ = 22.1mm
寸法 = 30.5 x 25.4 x 22.1mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 39mΩ
シリーズ = PM2120
コア材料 = 鉄
インダクタ構造 = 巻線型
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























