曜日別特売
PM2120-121K-RC Bourns 巻線インダクタ (面実装), 120 μH, 5.8A, 30.5 x 25.4 x 22.1mm, PM2120-121K-RC BOURNS 83754678

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 120 μH, 5.8A, 30.5 x 25.4 x 22.1mm, PM2120-121K-RCPM2120-121K-RC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
83754678
品番
PM2120-121K-RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

PM2120シリーズトロイダル巻線型チョーク. 最大定格電流25.4 A トロイダルコア RoHS対応 用途: DC/DCコンバータの入出力、産業電子機器

仕様
インダクタンス = 120 μH
最大直流電流 = 5.8A
パッケージ/ケース = 2120
長さ = 30.5mm
奥行き = 25.4mm
高さ = 22.1mm
寸法 = 30.5 x 25.4 x 22.1mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 39mΩ
シリーズ = PM2120
コア材料 = 鉄
インダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする