曜日別特売

Bourns ノブ 6.35mm 直径:46mm 丸型 H-46-6A

Bourns ノブ 6.35mm 直径:46mm 丸型 H-46-6A - BOURNS

H46シリーズ20回転ダイヤル

仕様
シャフトサイズ = 6.35mm
シャフトのタイプ = 丸型mm
ノブ高さ = 24mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 黒
併用可能製品 = ポテンショメータ
材料 = サテン
H46シリーズ20回転ダイヤル
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83755308H-46-6A
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする