Bourns 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 620mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-680KL

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 620mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-680KL - BOURNS

SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途

仕様
インダクタンス = 68 μH
最大直流電流 = 620mA
パッケージ/ケース = 0604
長さ = 5.8mm
奥行き = 5.8mm
高さ = 4.8mm
直径 = 5.8mm
寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 520mΩ
シリーズ = SDR0604
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 10MHz
インダクタ構造 = フェライトコア℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83754556SDR0604-680KL
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする