Bourns 表面実装インダクタ, 18 μH, 3.85A, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-180M
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。高インダクタンス 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
- 仕様
- インダクタンス = 18 μH
最大直流電流 = 3.85A
パッケージ/ケース = 1060
長さ = 9.8mm
奥行き = 10mm
高さ = 6mm
寸法 = 9.8 x 10 x 6mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 43mΩ
シリーズ = SRN1060
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10MHz
動作温度 Max = +125℃
インダクタンス範囲: 10 → 470 μH、定格電流: 5.4 A以下
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(600個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























