曜日別特売
SRN1060-180M Bourns 表面実装インダクタ, 18 μH, 3.85A, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-180M BOURNS 83755798

Bourns 表面実装インダクタ, 18 μH, 3.85A, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-180M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(600個)
注文コード
83755798
品番
SRN1060-180M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。高インダクタンス 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど

仕様
インダクタンス = 18 μH
最大直流電流 = 3.85A
パッケージ/ケース = 1060
長さ = 9.8mm
奥行き = 10mm
高さ = 6mm
寸法 = 9.8 x 10 x 6mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 43mΩ
シリーズ = SRN1060
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10MHz
動作温度 Max = +125℃
インダクタンス範囲: 10 → 470 μH、定格電流: 5.4 A以下
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする