Bourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 1.4A, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-4R7M
SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
- 仕様
- インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 1.4A
パッケージ/ケース = 4026
長さ = 4mm
奥行き = 4mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 4 x 4 x 2.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 48mΩ
シリーズ = SRN4026
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 40MHz
インダクタ構造 = 半シールド℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























