曜日別特売
SRN4026-4R7M Bourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 1.4A, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-4R7M BOURNS 83753540

Bourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 1.4A, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-4R7MSRN4026-4R7M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
83753540
品番
SRN4026-4R7M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど

仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 1.4A
パッケージ/ケース = 4026
長さ = 4mm
奥行き = 4mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 4 x 4 x 2.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 48mΩ
シリーズ = SRN4026
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 40MHz
インダクタ構造 = 半シールド℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする