Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 mH, 420mA, 12.7 x 12.7 x 8.5mm, SRR1208-222KL
- 仕様
- インダクタンス = 2.2 mH
最大直流電流 = 420mA
パッケージ/ケース = 1208
長さ = 12.7mm
奥行き = 12.7mm
高さ = 8.5mm
寸法 = 12.7 x 12.7 x 8.5mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 4.2Ω
シリーズ = SRR1208
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 650kHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
SRR1208シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. 低プロファイルシールド構造 高定格電流。 高周波数に最適。 用途: DC / DCコンバータ、EMIフィルタ。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(400個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























