曜日別特売
SRR1208-222KL Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 mH, 420mA, 12.7 x 12.7 x 8.5mm, SRR1208-222KL BOURNS 83755317

Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 mH, 420mA, 12.7 x 12.7 x 8.5mm, SRR1208-222KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
83755317
品番
SRR1208-222KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
仕様
インダクタンス = 2.2 mH
最大直流電流 = 420mA
パッケージ/ケース = 1208
長さ = 12.7mm
奥行き = 12.7mm
高さ = 8.5mm
寸法 = 12.7 x 12.7 x 8.5mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 4.2Ω
シリーズ = SRR1208
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 650kHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
SRR1208シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. 低プロファイルシールド構造 高定格電流。 高周波数に最適。 用途: DC / DCコンバータ、EMIフィルタ。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする