曜日別特売

Bourns ノブ 6mm 直径:22.2mm 丸型 H-22-6M

Bourns ノブ 6mm 直径:22.2mm 丸型 H-22-6M - BOURNS

H22シリーズ 15回転ダイヤル

仕様
シャフトサイズ = 6mm
シャフトのタイプ = 丸型mm
ノブ高さ = 21.3mm
ボディカラー = クロム
インジケータ色 = 黒
併用可能製品 = ポテンショメータ
材料 = サテン
H22シリーズ 15回転ダイヤル
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83753156H-22-6M
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする