Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 3.8A, 12.7 x 12.7 x 6.5mm, SRR1206-220ML
SRR1206シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. E12シリーズで使用可能 6.5 mmのユニット高 最大電流 6 A RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
- 仕様
- インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 3.8A
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
長さ = 12.7mm
奥行き = 12.7mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 12.7 x 12.7 x 6.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 62mΩ
シリーズ = SRR1206
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 11MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(600個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























